オリフィス 管のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
3,088件の「オリフィス 管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリフィス配管」、「オリフィス板」、「封水」などの商品も取り扱っております。
固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)ランキング1位
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ1/8
1袋(10個)
2,190税込2,409
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)


オリフィス ノーブランドランキング3位
1箱(10個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内径2.3mmオリフィス管 サビレックスランキング4位
1個
23,980税込26,378
7日以内出荷


1個
299税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)






一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)



調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。トラスコ品番856-1156材質赤アルミナ質量(g)62018年トラスコ掲載ページ7 0269
1セット(10個)
1,998税込2,198
当日出荷

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1個
859税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)